Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455264
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 8162A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376974051
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar · durchgängige Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 120, 2 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,30*
€ 947,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,03*
€ 947,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,86*
€ 948,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,59*
€ 985,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,46*
€ 991,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,74*
€ 1.129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,72*
€ 1.128,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 948,71*
€ 1.128,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 948,70*
€ 1.128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 910,91*
€ 1.083,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 910,88*
€ 1.083,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,53*
€ 1.059,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,86*
€ 1.008,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,87*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,19*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,62*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 226,92*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,31*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,22*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,50*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.