Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878823
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,15*
€ 280,18*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 282,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 218,96*
€ 282,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,55*
€ 283,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 283,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 101,00*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,87*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,72*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,09*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,65*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,03*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.