Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BL B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453468
Herst.-Nr.:
     999.115.0189
EAN/GTIN:
     4014641020712
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,73*
€ 368,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 368,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,14*
€ 368,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,21*
€ 379,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,86*
€ 551,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,34*
€ 656,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,16*
€ 641,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 539,14*
€ 641,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 530,22*
€ 630,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 530,21*
€ 630,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,86*
€ 585,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 639,67*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 751,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 691,95*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 759,64*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 586,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 699,16*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 603,12*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 719,53*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 337,33*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 261,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 413,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 399,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.