Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B2250xT800xH865mm Buche 65mm je 2SL 90,180,270mm,1Tür 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453238
Herst.-Nr.:
     999.011.0005
EAN/GTIN:
     4014641015411
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 100 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180ºWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Ausführung:
2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 270 mm mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, Schwerlast-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.814,65*
€ 2.015,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,84*
€ 2.017,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,45*
€ 2.026,77*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.034,18*
€ 2.257,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,76*
€ 2.398,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,97*
€ 2.399,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,00*
€ 2.346,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.971,99*
€ 2.346,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.971,98*
€ 2.346,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,55*
€ 2.248,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.889,54*
€ 2.248,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.889,53*
€ 2.248,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.889,52*
€ 2.248,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.889,51*
€ 2.248,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,36*
€ 2.207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,65*
€ 2.159,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0009
ab € 1.268,90*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 645,89*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0003
ab € 1.207,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0013
ab € 1.247,42*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0010
ab € 1.447,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 761,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0004
ab € 1.334,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0014
ab € 1.425,87*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.000,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.