Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtblau Sichtfenster-Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456422
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.641.514
EAN/GTIN:
     4047417507858
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Sichtfenster-Flügeltüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 617,69*
€ 722,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,01*
€ 766,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,68*
€ 766,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,76*
€ 769,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,95*
€ 787,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,04*
€ 911,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,07*
€ 897,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 754,05*
€ 897,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,21*
€ 870,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 731,20*
€ 870,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 731,18*
€ 870,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 731,17*
€ 870,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,58*
€ 852,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,01*
€ 799,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.