Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.75mm 36 Einsatzkästen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456305
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.381.000
EAN/GTIN:
     7612269003093
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Magazin-Schrank
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
36 Einsatzkästen
Fronthöhe:
75 mm
Ausstattung:
16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4
für Schubladentiefe:
612 mm
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
612 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 77,79*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,50*
€ 81,08*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 64,99*
€ 81,63*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,17*
€ 82,85*
Lager 2431
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 160,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,97*
€ 191,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,44*
€ 186,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 156,43*
€ 186,15
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 156,41*
€ 186,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,40*
€ 174,22
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 146,39*
€ 174,20
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 146,37*
€ 174,18
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 146,36*
€ 174,17
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 146,35*
€ 174,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 143,77*
€ 171,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,60*
€ 154,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.