Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.50mm 36 Einsatzkästen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456304
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.380.000
EAN/GTIN:
     7612269003086
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Magazin-Schrank
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
36 Einsatzkästen
Fronthöhe:
50 mm
Ausstattung:
16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4
für Schubladentiefe:
612 mm
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
612 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,14*
€ 65,58*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 65,60*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 68,74*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,39*
€ 70,91*
Lager 2431
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 123,04*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 123,04*
€ 146,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,77*
€ 138,96
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 116,75*
€ 138,93
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 116,74*
€ 138,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 111,33*
€ 132,48
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 111,32*
€ 132,47
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 111,31*
€ 132,46
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 111,30*
€ 132,45
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 111,28*
€ 132,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,55*
€ 127,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 105,81*
€ 125,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 95,57*
€ 113,73
pro Satz
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.