Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm blau/blau 8 Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456252
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.827.010
EAN/GTIN:
     7612269085365
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubfach-Schrank
präzise Stahlblechkonstruktion · mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung · Schubladen mit traversenlos geführten Differenzialauszug mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · Schubladen mit Einzelauszugsperre (Kippsicherung) · innenliegende Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) bündig abschließend · Gesamttragfähigkeit 4000 kg · Schubladen zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten · je 2 x Steckdose 230V. Inkl. Anschlusskabel Typ D / Schuko · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Gesamttragfähigkeit:
4000 kg
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.424,00*
€ 1.664,22*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.498,07*
€ 1.676,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,46*
€ 1.745,42*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,73*
€ 1.780,53*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,92*
€ 2.016,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,26*
€ 1.994,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,66*
€ 1.953,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.641,65*
€ 1.953,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.641,63*
€ 1.953,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,27*
€ 1.872,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.573,26*
€ 1.872,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.573,25*
€ 1.872,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.573,23*
€ 1.872,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.573,22*
€ 1.872,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,45*
€ 1.836,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,07*
€ 1.782,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.