Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H990xB564xT725mm grau/grau 7 Schubl.Vollauszug,CodeLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456207
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.159.020
EAN/GTIN:
     7612269027600
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 990 x B 564 x T 725 mm · Schubladeninnenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · Zentralverschluss mit absoluter Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller · Abrollrand mit Riffelgummimatte, verchromter Schiebebügel · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
990 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,14*
€ 1.242,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,21*
€ 1.251,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,38*
€ 1.299,07*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.158,08*
€ 1.304,34*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.396,27*
€ 1.567,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,80*
€ 1.489,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,21*
€ 1.471,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.236,20*
€ 1.471,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.236,19*
€ 1.471,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,37*
€ 1.409,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.184,36*
€ 1.409,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.184,35*
€ 1.409,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.184,34*
€ 1.409,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.184,33*
€ 1.409,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,17*
€ 1.384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,21*
€ 1.329,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.