Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau 8Schubl.Vollauszug,CodeLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456173
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.177.020
EAN/GTIN:
     7612269027969
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,26*
€ 1.488,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,57*
€ 1.496,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,06*
€ 1.524,77*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.376,17*
€ 1.558,55*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.604,01*
€ 1.801,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,21*
€ 1.780,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,43*
€ 1.745,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.466,42*
€ 1.745,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.466,41*
€ 1.745,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,62*
€ 1.669,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.402,61*
€ 1.669,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.402,60*
€ 1.669,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.402,59*
€ 1.669,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.402,58*
€ 1.669,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,69*
€ 1.634,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,57*
€ 1.577,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,72*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,71*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,17*
Zubehör
Lista
100.318.000
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.