Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau/blau 8Schubl.Vollauszug,CodeLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456154
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.304.010
EAN/GTIN:
     7612269035506
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 3 x 150 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,65*
€ 1.623,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,52*
€ 1.623,55*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,56*
€ 1.646,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.527,44*
€ 1.695,21*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.573,57*
€ 1.755,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,23*
€ 1.959,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,55*
€ 1.920,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.613,54*
€ 1.920,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.613,53*
€ 1.920,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,68*
€ 1.842,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.548,67*
€ 1.842,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.548,66*
€ 1.842,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.548,65*
€ 1.842,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.548,64*
€ 1.842,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,38*
€ 1.814,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,56*
€ 1.755,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.