Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau/blau 7Schubl.Vollauszug,CodeLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456152
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.302.010
EAN/GTIN:
     7612269035469
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.313,36*
€ 1.548,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,44*
€ 1.559,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,02*
€ 1.628,30*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.484,59*
€ 1.664,70*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.671,47*
€ 1.855,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,73*
€ 1.856,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,96*
€ 1.818,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.527,95*
€ 1.818,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.527,94*
€ 1.818,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,62*
€ 1.741,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.463,60*
€ 1.741,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.463,58*
€ 1.741,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.463,57*
€ 1.741,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,89*
€ 1.707,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,44*
€ 1.649,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.