Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau 1x50,2x75,7x100mmSchubl.Volla.KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456148
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.295.010
EAN/GTIN:
     7612269035407
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,58*
€ 1.815,55*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,65*
€ 1.828,69*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.672,98*
€ 1.852,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,87*
€ 1.909,18*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.766,81*
€ 1.951,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,69*
€ 2.176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,79*
€ 2.133,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.792,78*
€ 2.133,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.792,77*
€ 2.133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,15*
€ 2.051,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.724,14*
€ 2.051,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.724,13*
€ 2.051,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.724,12*
€ 2.051,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.724,10*
€ 2.051,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,14*
€ 2.017,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,65*
€ 1.973,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,34*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,68*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 58,56*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,38*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,84*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,26*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,63*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,68*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,04*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.