Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1450xB717xT725mm blau 1x50,5x100,4x200mmSchubl.Volla.KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456134
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.313.010
EAN/GTIN:
     7612269035285
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1450 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 5 x 100, 4 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1450 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,52*
€ 1.566,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,12*
€ 1.578,31*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.482,06*
€ 1.644,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,99*
€ 1.646,38*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,16*
€ 1.839,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,31*
€ 1.878,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,28*
€ 1.841,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.547,27*
€ 1.841,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.547,26*
€ 1.841,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,80*
€ 1.766,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.484,79*
€ 1.766,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.484,77*
€ 1.766,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.484,76*
€ 1.766,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.484,75*
€ 1.766,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,08*
€ 1.738,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,12*
€ 1.676,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,64*
Zubehör
Lista
100.318.000
ab € 60,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.