Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB680xT500mm lichtgrau/grau 6 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140452910
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.222-75 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413091665
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
T 500 mm, 100 % Vollauszug · robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung · alle Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen mit Einzelauszugsperre · innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 600mm· Schubladeninnentiefe: 400mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,52*
€ 884,79*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 768,22*
€ 885,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,37*
€ 898,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,63*
€ 902,46*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,79*
€ 1.052,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,07*
€ 1.046,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 879,06*
€ 1.046,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 879,04*
€ 1.046,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 841,11*
€ 1.000,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 841,10*
€ 1.000,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 841,09*
€ 1.000,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 841,08*
€ 1.000,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,92*
€ 978,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,52*
€ 905,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-136-150
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.