Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm grau 1x100,4x150,1x200mm Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140451853
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.515.020
EAN/GTIN:
     7612269001747
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,22*
€ 1.407,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,07*
€ 1.407,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,62*
€ 1.435,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.350,01*
€ 1.484,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.697,35*
€ 1.831,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,01*
€ 2.178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,46*
€ 2.118,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.780,45*
€ 2.118,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.780,43*
€ 2.118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,14*
€ 2.056,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.728,13*
€ 2.056,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.728,12*
€ 2.056,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.728,11*
€ 2.056,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.728,10*
€ 2.056,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,19*
€ 2.042,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,35*
€ 2.019,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
130.745.000
ab € 13,18*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,34*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,68*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 58,56*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,38*
Zubehör
Lista
80.919.000
ab € 42,41*
Zubehör
Lista
80.908.000
ab € 23,57*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,84*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,26*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,63*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.