Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 2Fbd.2 Auszugsböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429423
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.462.503
EAN/GTIN:
     7630022347093
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
2 Auszugsböden
Breite:
1005 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,16*
€ 1.896,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.706,43*
€ 1.909,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,19*
€ 1.980,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,97*
€ 1.988,03*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.834,21*
€ 2.043,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,14*
€ 2.271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,58*
€ 2.221,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.866,57*
€ 2.221,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.866,56*
€ 2.221,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,18*
€ 2.124,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.785,17*
€ 2.124,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.785,16*
€ 2.124,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.785,15*
€ 2.124,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.785,14*
€ 2.124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,71*
€ 2.089,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,43*
€ 2.030,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.