Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H992xB605xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 5 Schubl.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429103
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     52.240.501
EAN/GTIN:
     7630022306250
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) · 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Tragfähigkeit 400 kg · Schubladen mit Vollauszügen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · ergonomischer Schiebebügel · Abrollrand und Rillengummi-AuflageWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 500mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Schubladen:
hellblau NCS 1060 R 80B
Breite:
605 mm
Ausführung:
fahrbar
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
695 mm
Höhe:
992 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,46*
€ 1.061,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,14*
€ 1.061,87*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.063,90*
€ 1.218,16*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,87*
€ 1.263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,83*
€ 1.252,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.052,82*
€ 1.252,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.052,81*
€ 1.252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,38*
€ 1.192,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.002,35*
€ 1.192,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.002,34*
€ 1.192,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.002,33*
€ 1.192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,51*
€ 1.166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,14*
€ 1.094,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.