Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1017xB1005xT724mm 1x75,1x125mm grau/taubenblau THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429046
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.429.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Fachboden Tragfähigkeit 75 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1017 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 125 mm
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R70 B
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,39*
€ 1.331,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,86*
€ 1.333,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,56*
€ 1.338,56*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,87*
€ 1.584,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,33*
€ 1.522,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.279,32*
€ 1.522,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.279,30*
€ 1.522,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,59*
€ 1.425,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.197,58*
€ 1.425,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.197,57*
€ 1.425,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.197,56*
€ 1.425,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.197,55*
€ 1.425,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,94*
€ 1.402,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,39*
€ 1.367,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.