Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1017xB1005xT724mm 1x75,1x125mm lichtgrau/lichtblau THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429045
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.429.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Fachboden Tragfähigkeit 75 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1017 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 125 mm
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,50*
€ 1.323,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,15*
€ 1.324,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,12*
€ 1.330,20*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,55*
€ 1.575,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,23*
€ 1.515,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.273,22*
€ 1.515,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.273,21*
€ 1.515,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,15*
€ 1.422,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.195,14*
€ 1.422,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.195,13*
€ 1.422,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.195,12*
€ 1.422,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.195,11*
€ 1.422,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,34*
€ 1.401,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,50*
€ 1.361,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.