Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75,1x100,1x150mm hellblauNCS/taubenblauNCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429036
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.433.501
EAN/GTIN:
     7630022320966
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 1 x 100, 1 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.578,25*
€ 1.854,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,38*
€ 1.862,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,65*
€ 2.025,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,75*
€ 2.033,05*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.900,04*
€ 2.115,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,74*
€ 2.216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.820,92*
€ 2.166,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.820,91*
€ 2.166,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.820,89*
€ 2.166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,19*
€ 2.072,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.741,18*
€ 2.072,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.741,17*
€ 2.071,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.741,16*
€ 2.071,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.741,15*
€ 2.071,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,59*
€ 2.032,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,38*
€ 1.967,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.