| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140429016 Herst.-Nr.: 65.510.514 EAN/GTIN: 7630022346836 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 5 x 100, 2 x 200 mm | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 1005 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 7 | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,53* | € 1.655,00* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.477,09* | € 1.662,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.539,66* | € 1.726,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,46* | € 1.733,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.607,70* | € 1.803,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|