| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140427306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.138.0005 EAN/GTIN: 4014641137762 |
| |
|
| | |
| robuste geschweißte Konstruktion mit ergonomischem Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 500mm· Schubladeninnentiefe: 540mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 3 x 170 mm | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 625 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 3 | Tiefe: | 640 mm | Höhe: | 755 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,45* | € 572,79* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,17* | € 575,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,12* | € 653,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 534,18* | € 658,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|