Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler H1000xB1180xT380mm Inh.3x 70l RAL 7035 m.Trethebel STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9136465828
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     660-075-3-2-735
EAN/GTIN:
     4031068184445
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech und mit Strukturpulver beschichtet · kompaktes Abfalltrennsystem für drei Abfallarten (Vorschlag: Blau=Papier/Pappe, Gelb=Gelber-Sack-Abfälle, Anthrazit=Restmüll) · mit 3 farbigen Schutzfolien (ProPads) zur Kennzeichnung der Einwurfklappen · im Inneren des Systems sorgen 3 verzinkte Behälter für optimale Abfallaufnahme · Fassungsvermögen 3x 70 Liter · lichtgrau RAL 7035 · Flügeltüren in der Behälterfront für eine ergonomische Entnahme der Inneneinsätze bzw. der Abfalltüten · per Vierkantschloss verschließbar (Schlüssel inklusive)
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Inhalt:
3x 70 l
Korpus:
RAL 7035
Ausführung:
mit Trethebel
Material:
Stahlblech, verzinkt
Tiefe:
380 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,09*
€ 1.009,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,30*
€ 1.009,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,71*
€ 1.049,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,56*
€ 1.062,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,62*
€ 1.067,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,98*
€ 1.249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,22*
€ 1.214,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.020,21*
€ 1.214,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.020,20*
€ 1.214,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,54*
€ 1.128,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 948,53*
€ 1.128,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,17*
€ 1.091,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,71*
€ 1.020,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.