Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler H1000xB1180xT380mm Inh.3x 70l RAL 7035 m.Trethebel STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127630/full/660-075-3-2-735-o-r.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/127630/full/660-075-3-2-735-o-r.jpg
Abfalltrennung Flex-M-3fach-Sammelstation mit Fußhebel, ProPads in blau, gelb und anthrazit
Artikel-Nr.:
     1498-9136465828
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     660-075-3-2-735
EAN/GTIN:
     4031068184445
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech und mit Strukturpulver beschichtet · kompaktes Abfalltrennsystem für drei Abfallarten (Vorschlag: Blau=Papier/Pappe, Gelb=Gelber-Sack-Abfälle, Anthrazit=Restmüll) · mit 3 farbigen Schutzfolien (ProPads) zur Kennzeichnung der Einwurfklappen · im Inneren des Systems sorgen 3 verzinkte Behälter für optimale Abfallaufnahme · Fassungsvermögen 3x 70 Liter · lichtgrau RAL 7035 · Flügeltüren in der Behälterfront für eine ergonomische Entnahme der Inneneinsätze bzw. der Abfalltüten · per Vierkantschloss verschließbar (Schlüssel inklusive)
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Inhalt:
3x 70 l
Korpus:
RAL 7035
Ausführung:
mit Trethebel
Material:
Stahlblech, verzinkt
Tiefe:
380 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,81*
€ 994,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,84*
€ 1.045,13*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,16*
€ 1.050,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,34*
€ 1.072,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,82*
€ 1.076,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,08*
€ 1.255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,86*
€ 1.169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,84*
€ 1.114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,34*
€ 1.042,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.