Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrats- u.Entsorgungstank 1000l L1135xB757xH1640mm m.Leck-und Füllstandanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9132466261
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     27 002
EAN/GTIN:
     4030704270023
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelasse Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) · für die Bereiche Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe · kompromisslose Sicherheit durch nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE und verschweißten Stahlblech-Außenbehälter · maximales Lagervolumen auf kleinstem Raum, kompakte Formgebung, auch im befüllten Zustand zweifach stapelbar · leichtes Handling durch die robuste, 4fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette · absolut korrosionsfest und wartungsfrei durch den HDPE-Innenbehälter · besonders hohe Lebensdauer durch den doppelseitig verzinkten Stahlblechmantel und die verzinkte Stahlrohr-Palette · wirtschaftlich durch den Einkauf größerer Füllmengen · zur Aufstellung in Gebäuden · zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit · optische Leckanzeige · Lagerflüssigkeiten1. Heizöl EL nach DIN 516032. Dieselkraftstoff nach DIN 516013. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF)4. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt >55°C Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Gewicht:
84 kg
Breite:
757 mm
Länge:
1135 mm
Ausstattung:
mit Leck-und Füllstandanzeige
Höhe:
1640 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, Vorratstank, entsorgungstank 1000l, entsorgungstank, rapid vorratstank, Gefahrstofflagerung, Öl-Versorgung, Pumpen, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,53*
€ 868,90*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,46*
€ 872,54*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,65*
€ 913,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,48*
€ 917,20*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 860,75*
€ 984,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,54*
€ 1.038,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 870,98*
€ 1.036,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 870,97*
€ 1.036,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,03*
€ 994,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 836,02*
€ 994,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 836,01*
€ 994,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 836,00*
€ 994,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 835,99*
€ 994,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,53*
€ 969,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
ASR
ab € 37,85*
Zubehör
Rapid
27 108
ab € 74,75*
Zubehör
Rapid
27 111
ab € 199,95*
Zubehör
Rapid
27 104
ab € 331,57*
Zubehör
Rapid
27 114
ab € 84,02*
Zubehör
Rapid
27 100
ab € 469,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.