Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer-Komb.B5080xT4340xH2300mm vormont.WGK1-2 u.GHS1-3 verz.Vol.2x1480l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492361
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F219440201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
für die Außenlagerung von gewässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3 · zugelassen für die Lagerung aller Gewässergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · Konstruktion mit ortgebundenem statistischem Nachweis · max. Schneelast auf Dach: Einzelncontainer: 2,20 kN/m², Kombinationen: 1,10 kN/m² · Windlasten 0,59 kN/m² (Windlastzone 2) · Anlieferung komplett montiert · Dachlackierung gegen Aufpreis auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: ohne Inneneinrichtung oder Zubehör· Modul: 3· Leergewicht: 2370kg· Türhöhe: 1890mm· Türbreite: 1270mm· Lagerkapazität: 48 x 200 l Fässer
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
2 x 1480 l
Ausführung:
vormontiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
4340 mm
Türposition:
4
Außenhöhe:
2300 mm
Außenbreite:
5080 mm
Marke:
SÄBU
Innentiefe:
4200 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Gefahrenklasse:
WGK 1-2 und GHS 1-3
Innenbreite:
5000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.042,57*
€ 11.464,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.264,52*
€ 11.686,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.346,41*
€ 12.766,65*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.686,38*
€ 13.906,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.516,37*
€ 13.704,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.516,36*
€ 13.704,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11.516,35*
€ 13.704,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.310,82*
€ 13.459,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11.310,81*
€ 13.459,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11.310,80*
€ 13.459,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11.310,79*
€ 13.459,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11.310,78*
€ 13.459,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.264,52*
€ 13.404,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.