Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschengestell L1300xB1000xH850mm verz.f.11kg Gasflaschen BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466710
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFG
EAN/GTIN:
     4052462024793
Suchbegriffe:
Gasflaschengestell
Gasflaschenregal
zur Lagerung von bis zu 12 Gasflaschen bis 11 kg · 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
11 kg Gasflaschen
Höhe:
850 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschengestelle, Gefahrstofflagerung, Stahlflaschegestell
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 225,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 225,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 230,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,99*
€ 233,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 233,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 946,19*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.005,97*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.219,34*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.434,99*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 842,52*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 901,28*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.003,63*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.052,66*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.224,45*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 829,76*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.139,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.