Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllstation B1315xL800xH205mm gelborange Kanister m.Auffangwanne BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467205
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TYP5/NW LACKIERT GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
für die Lagerung und zum Abfüllen von Kanistern mit 18 Auflageblechen · mit Auffangwanne
Weitere Informationen:
Breite:
1315 mm
Länge:
800 mm
Auffangvolumen:
74 l
Ausstattung:
3 Stapelgestelle mit 26 Auflagen
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
mit Auffangwanne
geeignet für:
Kanister
Höhe:
205 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gebinderegal bauer, Abfüllstation, Abfüllstationen, Fassabfüllstation, Schadstofflagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,43*
€ 978,72*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 866,25*
€ 979,65*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,72*
€ 1.164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,05*
€ 1.150,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 967,03*
€ 1.150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,78*
€ 1.101,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 925,76*
€ 1.101,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 925,75*
€ 1.101,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 925,74*
€ 1.101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,04*
€ 1.080,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,43*
€ 1.021,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.