| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467180 Herst.-Nr.: AR 22 EAN/GTIN: 4052462016606 |
| |
|
| | |
| für Flachwannen · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Flachwannen Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 1900 mm | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Höhe: | 78 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,83* | € 215,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,25* | € 216,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,63* | € 222,56* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,24* | € 232,21* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,09* | € 295,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|