Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankanlage 200l Spannung 12 V H610xB620xL800mm m.Pumpe u.Zapfpistole CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466291
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     4052886086032
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
für DieselZulässig für Transport nach ADRideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort · optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's · zur manuellen Befüllung an öffentlichen oder gewerblichen Diesel-TankstellenPumpe:· Elektropumpe, selbstansaugend, 12 V oder 24 V mit Förderleistung von max. 40l/min.· Förderschlauch 4 m· Elektrischem Kabel 4 m· Automatik-ZapfventilTank:· Einwandiger Transport- und Lagertank für 200 l und 460 l· Aufklappbare Schutzhaube· Schlagfeste und bruchsichere Konstruktion für den robusten Gebrauch· Zapfpistolenhalter integriert· Füllstutzen mit Schaumrohr· Integrierte Belüftung mit Druckentlastung· Staplertaschen· Tragegriffe· Zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes· Lieferung mit Digitalzähler auf Anfrage
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Inhalt:
200 l
Gewicht:
28 kg
Breite:
620 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Fördermenge:
40 l/min
Höhe:
610 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpe Kraftstoffcontainer, diesel-tankstelle 200 liter, pumpe kraftstoffcontainer, cemo dieseltankanlage, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,47*
€ 904,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,63*
€ 904,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,06*
€ 934,36*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 872,93*
€ 970,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,32*
€ 1.486,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,50*
€ 1.768,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,76*
€ 1.701,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.429,75*
€ 1.701,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.429,73*
€ 1.701,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,44*
€ 1.628,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.368,43*
€ 1.628,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.368,42*
€ 1.628,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.368,41*
€ 1.628,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.368,40*
€ 1.628,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,97*
€ 1.604,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,32*
€ 1.586,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.