Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanlage Premium 2500l H1800xB1200xL1800mm m.Pumpe u.Zapfpistole CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466219
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10306
EAN/GTIN:
     4052886329382
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
für AdBlue® · komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatische-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · integrierter Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch · Zähler K24 · mit integrierter Auffangwanne · optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit 2“ - Trockenkupplung · Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Winterpaket, mit Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich · Lieferung erfolgt komplett montiert
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Inhalt:
2500 l
Gewicht:
265 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Ausführung:
für AdBlue®
Fördermenge:
35 l/min
Höhe:
1800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.269,64*
€ 5.662,03*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.395,05*
€ 5.662,55*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 5.509,77*
€ 5.791,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.710,47*
€ 5.987,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.378,47*
€ 8.682,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.682,55*
€ 10.332,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.564,56*
€ 10.191,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.564,55*
€ 10.191,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.564,54*
€ 10.191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.415,32*
€ 10.014,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8.415,31*
€ 10.014,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8.415,30*
€ 10.014,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8.415,29*
€ 10.014,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.415,28*
€ 10.014,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.378,47*
€ 9.970,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 184,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.