Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L725xB525xH235mm PE o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465500
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4250101102226
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
blau · zum Aufstellen auf den Boden oder auf eine Euro-Palette · Lagerung mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l oder Kleingebinde · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
525 mm
Länge:
725 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
1 x 60 l
Höhe:
235 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Palettenauffangwannen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,33*
€ 93,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,08*
€ 98,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 99,34*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,27*
€ 99,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 103,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 182,41*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 236,90*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 303,96*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 119,90*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 104,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.