Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 425 L1192xB790xH514mm 425l m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9125448418
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13425
EAN/GTIN:
     4014688134250
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige StapeleckenWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 485mm· Innenlänge: 1160mm· Innenbreite: 755mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
425 l
Gewicht:
14,5 kg
Außenlänge:
1192 mm
Außenhöhe:
514 mm
Außenbreite:
790 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 394,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,80*
€ 402,44*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 344,96*
€ 402,58*
7 Tage
46
Frei Haus
ab € 354,35*
€ 402,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,48*
€ 634,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,54*
€ 731,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,53*
€ 731,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 604,00*
€ 718,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 603,99*
€ 718,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 603,98*
€ 718,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,37*
€ 712,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,48*
€ 696,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,83*
Zubehör
ABUS
53292 2
ab € 23,64*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,37*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,09*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 11,05*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,22*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.