Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1200xB1000xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452468
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-08-42
EAN/GTIN:
     4251572704544
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 860mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
55 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,60*
€ 428,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,16*
€ 429,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,93*
€ 463,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,91*
€ 464,99*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 446,50*
€ 507,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.