Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1200xB1000xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452463
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-08-01
EAN/GTIN:
     4251572704506
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 860mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
55 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,65*
€ 370,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,11*
€ 370,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,91*
€ 405,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,36*
€ 407,02*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 373,68*
€ 431,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.