Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L800xB500xH500mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452460
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-05-01
EAN/GTIN:
     4251572704353
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 360mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 500mm· Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
41 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,66*
€ 289,74*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 290,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,07*
€ 324,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 325,58*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 287,51*
€ 331,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 228,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,75*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 303,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.