Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L800xB600xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452455
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-01-42
EAN/GTIN:
     4251572704193
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 460mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
600 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 310,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 310,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,82*
€ 344,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,47*
€ 346,10*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 320,95*
€ 369,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,77*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.