Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1000xB800xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452451
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-02-01
EAN/GTIN:
     4251572704209
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 860mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
38 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,74*
€ 282,40*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,22*
€ 282,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,55*
€ 316,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 318,05*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 281,51*
€ 329,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 303,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.