Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L800xB600xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452450
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-01-01
EAN/GTIN:
     4251572704155
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 460mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
600 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 246,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,26*
€ 246,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,20*
€ 281,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 282,88*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 250,30*
€ 291,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.