Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm resedagrün m.1/2 Bordw.u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452176
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-11-02
EAN/GTIN:
     4251572701918
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
37 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 332,88*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 333,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,77*
€ 367,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,60*
€ 368,16*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.