Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm resedagrün m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452171
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-11-02
EAN/GTIN:
     4251572700713
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
31 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 312,38*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 270,38*
€ 312,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,46*
€ 345,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 346,89*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,77*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.