Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm mausgrau m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452170
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-11-01
EAN/GTIN:
     4251572700706
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
31 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,31*
€ 316,34*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 316,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,34*
€ 350,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 351,31*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,59*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,72*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 220,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,85*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 270,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.