Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm mausgrau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452070
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-03-01K
EAN/GTIN:
     4251572701307
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,49*
€ 325,97*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 326,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,65*
€ 359,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 361,15*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 330,00*
€ 376,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.