Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm feuerrot Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452058
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-01-05K
EAN/GTIN:
     4251572702434
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm· zul. Auflast: 5000kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
29 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter 50cm breit, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 247,95*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 248,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 283,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 284,38*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 251,54*
€ 292,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,59*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 228,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 254,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.