Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm feuerrot Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452033
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-04-05
EAN/GTIN:
     4251572700386
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1000mm· zul. Auflast: 2500kg· Abstand Kranösen B3: 1035mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
37 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 296,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,09*
€ 296,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,00*
€ 330,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,36*
€ 331,67*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 296,39*
€ 344,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 255,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 264,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 256,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 380,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 362,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.