Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452026
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-03-02
EAN/GTIN:
     4251572701512
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
39 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 290,94*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 250,15*
€ 291,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 323,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 325,00*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 293,18*
€ 337,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 266,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 265,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,91*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 256,21*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 380,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 362,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 301,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 304,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.