Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444586
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462036598
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,53*
€ 490,33*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,78*
€ 492,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,16*
€ 525,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,46*
€ 525,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,36*
€ 530,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,75*
€ 610,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 495,46*
€ 589,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 97,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.