Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKK 400 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKK 400 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444586
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462036598
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Marke:
BAUER
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,96*
€ 487,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,88*
€ 491,43*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,78*
€ 512,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,96*
€ 524,30*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,44*
€ 533,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.