Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1115xB590xH740mm schwarzgrau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444580
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 250 LACK.-7021
EAN/GTIN:
     4052462062153
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
61 kg
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,69*
€ 448,38*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,61*
€ 450,55*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 485,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 485,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,77*
€ 487,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 447,58*
€ 532,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.